SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Ab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160AE0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972438
Sonepar Artikelnummer
120585512
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160AE0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0AE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160AE0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Montage: Einfache Montage mit einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Handhaben, Gehäusezubehör
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung
- Kosten- und zeiteffiziente Montage
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger in der Größe 27x27 mm, geeignet zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


