SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Arret

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160GB0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973428
Sonepar Artikelnummer
120585528
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160GB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0GB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160GB0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützung von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link für flexible Verdrahtung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Einfache Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und Zubehör
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen beständig sind
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild ist speziell für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


