SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Arret-Marche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160GU0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973497
Sonepar Artikelnummer
120585535
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160GU0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0GU0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160GU0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Robust und industrietauglich, geeignet für Außenanwendungen
- Hohe Schutzart, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Verkabelung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Optionales Zubehör wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör erhältlich
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Ein vielseitiges Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das eine einfache Montage sowie hohe Schutzart bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


