SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Auf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160AD0
Wörtlicher Aufdruck - Auf
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972421
Sonepar Artikelnummer
120585511
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160AD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160AD0
Wörtlicher Aufdruck:
Auf
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 27x27 mm
- Farbe: schwarz mit weißer Schrift
- Montage: Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtung: Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Keine speziellen Werkzeuge für die Montage erforderlich.
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation und Nutzung.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch Online-Konfigurator.
- Robuste Materialien garantieren zuverlässigen Betrieb selbst unter extremen Bedingungen.
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


