SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160AC0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972414
Sonepar Artikelnummer
120383304
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160AC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160AC0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Geräteeinbindung
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreichem Zubehör zur Verbesserung der Funktionalität
- Einfache Montage und Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
Bezeichnungsschild
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


