SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: DEFAUT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160GN0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973466
Sonepar Artikelnummer
120585532
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160GN0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0GN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160GN0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildergröße: 27x27 mm
- Farbe Schild: schwarz
- Farbe Schrift: weiß
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Aufsnappen ohne Spezialwerkzeuge erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung
- Einfache Reinigung auch mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfassende Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Erhältlich mit umfangreichem Zubehör für zusätzlichen Komfort
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


