SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Descente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160GD0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973442
Sonepar Artikelnummer
120585530
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160GD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0GD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160GD0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung und Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Montage erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung von Flexibilität und Komfort durch den grafischen Online-Konfigurator
- Optionales Zubehör verfügbar für Schutz- und Zugangssicherung sowie Gehäusezubehör
- Robuste Geräte, die industrietauglich sind
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus, das eine einfache Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


