SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Down

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160DM0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973367
Sonepar Artikelnummer
120585523
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160DM0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0DM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160DM0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100% Verdrehschutz integriert
- Geeignet für industriellen Außeneinsatz
- Hohe Schutzart, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Erhöht Flexibilität bei der Geräteeinbindung
- Einfache und schnelle Montage durch Handschraubtechnik
- Höhere Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz
- Gestützt durch grafischen Online-Konfigurator für bequeme Auswahl und Bestellung
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur einfachen Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine unkomplizierte Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


