SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Ein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160AB0
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972407
Sonepar Artikelnummer
120383303
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160AB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160AB0
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zusätzliche Unterstützung: Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Umfangreiche Dokumentation sorgt für eine einfache Handhabung
- Verfügbarkeit von optionalem Zubehör für erweiterte Anwendungsmöglichkeiten
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Ein Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


