SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Emergency Stop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160DA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973305
Sonepar Artikelnummer
120585519
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160DA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160DA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Einfacher Anschluss über Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Optionales Zubehör verfügbar, wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen geschützt sind
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


