SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: En Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160GM0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973459
Sonepar Artikelnummer
120585531
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160GM0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0GM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160GM0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 27x27 mm
- Farbe des Schildes: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Vordefinierte Beschriftung: "En service"
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreiniger für die Reinigung geeignet
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verbindungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Auswahl und Bestellung über einen grafischen Online-Konfigurator
- Optionales Zubehör für Schutz- und Zugangssicherung verfügbar
- Einfach zu montieren und zuverlässig im Betrieb
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte mit einem innovativen Aufschnappkonzept zur einfachen Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


