SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Forward

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160DN0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973374
Sonepar Artikelnummer
120585524
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160DN0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0DN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160DN0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Schildträgergröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Designreihe: robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Aufschnappkonzept - nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100%ig integriert
- Schutzart: Hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahlbeständig
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Unterstützung: Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Zubehör: Optionales Zubehör wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör verfügbar
- Einfachheit: Einfache Montage und Handhabung für Benutzer ohne spezielles Werkzeug.
- Flexibilität: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Robustheit: Geräte sind staub-, öl- und laugenresistent für zuverlässigen Betrieb.
- Zuverlässigkeit: Hohe Schutzart gewährleistet industrietaugliche Leistung und Außeneinsatz.
- Komfort: Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung.
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
Das Bezeichnungsschild dient zur individuellen Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte von Siemens und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


