SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Halt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160AK0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972483
Sonepar Artikelnummer
120585517
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160AK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160AK0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
- Schildgrösse: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Montagekonzept: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrehschutz: 100%ig integriert
- Schutzart: Hoch, industrietauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Unterstützung: Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Einfach montagefreundlich und zeitsparend
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


