SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Hand Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160DB0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973312
Sonepar Artikelnummer
120383307
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160DB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0DB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160DB0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Farbe des Schildes: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage: Aufschnapp- oder Klebeoption
- Verdrehschutz: 100%iger Schutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen
- Reinigung: Hochdruckreiniger-tauglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung und Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiche Dokumentation und Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild für SIRIUS ACT
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


