SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160AJ0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972476
Sonepar Artikelnummer
120585516
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160AJ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160AJ0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Montage: Schnappen oder Kleben auf Schildträger
- Bohrungsart: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montieren ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung der Geräte
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalen Zubehörs
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild ist ein praktisches Schild für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das durch ein innovatives Aufschnappkonzept die Montage erleichtert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


