SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Manu Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160GT0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973480
Sonepar Artikelnummer
120585534
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160GT0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0GT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160GT0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Montage: Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Einsatz, auch im Freien
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Unterstützung
- Dokumentation: Umfangreiche Unterlagen wie Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Zubehör: Optionales Zubehör wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör verfügbar
- Vereinfachte Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Robuste Geräte für den Außeneinsatz, geschützt gegen Staub und aggressive Laugen
- Kundenspezifische Anpassung durch grafischen Online-Konfigurator
- Zugänglichkeit von umfangreichem optionalen Zubehör zur Erweiterung
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Manu Auto Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


