SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Marche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160GA0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973411
Sonepar Artikelnummer
120585527
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160GA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0GA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160GA0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Montage: Aufschnapp- oder Klebeoption
- 100% Verdrehschutz integriert
- Robust und industriegeeignet mit hoher Schutzart
- Unterstützt Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Geräteanbindung
- Hochdruckreinigungsfähig und beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


