SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Montee

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160GC0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973435
Sonepar Artikelnummer
120585529
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160GC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0GC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160GC0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage: schnelle einhändige Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%ig integriert
- Schutzart: hoch für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung: möglich mit Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standard- oder Anbindung über PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Zubehör: umfangreiches Sortiment verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität
- Komfortable Unterstützung durch online Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation
- Einfaches Handling und Montage
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch ein innovatives Aufschnappkonzept, das eine einfache Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


