SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Off

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160DK0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973343
Sonepar Artikelnummer
120585521
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160DK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0DK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160DK0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Einfaches Montagesystem: Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- VERDRAHTUNG: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Unterstützung
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Handhabung
- Optionale Zubehör verfügbar für erweiterte Funktionen und Schutz
- SIRIUS ACT - eine leistungsstarke Lösung beim Befehlen und Melden
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


