SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: On

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160DJ0
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973336
Sonepar Artikelnummer
120585520
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160DJ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0DJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160DJ0
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Tauglichkeit
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Optionales Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder)
- Montage mit nur einer Hand möglich, erhöht Benutzerfreundlichkeit
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Gerätekonfiguration
- Robuste und langlebige Geräte für den Außeneinsatz
- Einfachheit in der Bestellung dank grafischem Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


