SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160AH0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972469
Sonepar Artikelnummer
120585515
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160AH0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0AH0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160AH0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 27x27 mm
- Farbe: Schwarz mit weißer Schrift
- Montage: Aufsnapen oder Kleben
- Geeignet für: SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- Schutzart: Hoch, für industrietaugliche und Außeneinsätze
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zusätzliche Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Einfacher Einbau mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Minimaler Verdrahtungsaufwand und reduzierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität dank vielfältiger Anschlussmöglichkeiten
- Robuste Geräte, die Hochdruckreinigung standhalten
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


