SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Reverse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160DP0
Wörtlicher Aufdruck - Rückwärts
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973381
Sonepar Artikelnummer
120585525
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160DP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0DP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160DP0
Wörtlicher Aufdruck:
Rückwärts
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Montage: ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung verfügbar
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet mehr Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Einfach montiert und robust, geeignet für anspruchsvolle Umgebungen
- Umfangreiche Dokumentation und optionale Zubehörteile erhältlich
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Reverse Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


