SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: SOUS TENSION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160GS0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973473
Sonepar Artikelnummer
120585533
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160GS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0GS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160GS0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Marke: SIRIUS ACT
- Montage: Ohne Spezialwerkzeug, mit einhändigem Aufschnappkonzept
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit von optionalem Zubehör: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Integration in bestehende Systeme
- Bequeme Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Handhabung
- Robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist sowohl einfach zu montieren als auch robust für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


