SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Stop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160DS0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973398
Sonepar Artikelnummer
120585526
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160DS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0DS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160DS0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildträgergröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung beim Auswahl- und Bestellprozess durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache Identifizierung.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


