SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Stop Start

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160DC0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973329
Sonepar Artikelnummer
120383308
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160DC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0DC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160DC0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildergröße: 27x27 mm
- Farbe des Schalters: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Montagekonzept: Aufschnappen oder Kleben
- Geeignet für industrielle Einsätze
- Hochdruckreinigung möglich
- Vorschriften: Weltweite Produkt-Zulassungen
- Kompatibel mit: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeuge erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch optionale Anbindungsmöglichkeiten
- Robust und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Vielseitige Optionen für Zubehör und zusätzliche Beschriftungsschilder
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist in der Größe 27x27 mm erhältlich.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


