SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Störung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160AQ0
Wörtlicher Aufdruck - Störung
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973299
Sonepar Artikelnummer
120383306
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160AQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0AQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160AQ0
Wörtlicher Aufdruck:
Störung
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz mit weißer Schrift
- Montage: Aufschnappkonzept für einfache One-Hand-Montage
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link kompatibel
- Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache und werkzeuglose Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


