SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160DL0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973350
Sonepar Artikelnummer
120585522
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160DL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0DL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160DL0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildträgergröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
- Hohe Schutzart, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
Das Bezeichnungsschild ermöglicht eine einfache und effektive Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


