SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Vor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160AF0
Wörtlicher Aufdruck - Vorwärts
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972445
Sonepar Artikelnummer
120585513
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160AF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0AF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160AF0
Wörtlicher Aufdruck:
Vorwärts
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildträgergröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißen Schriftzügen
- Innovatives Aufschnappkonzept für die Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfach montiert mit nur einer Hand
- Reduktion von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
- SIRIUS ACT steht für Performance in Action
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


