SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Zu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160AL0
Wörtlicher Aufdruck - Zu
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972490
Sonepar Artikelnummer
120585518
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160AL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0AL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160AL0
Wörtlicher Aufdruck:
Zu
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Schildgrösse: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Besondere Merkmale: 100%iger Verdrehschutz, Montage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: hohe Schutzklasse für industrielle Anwendungen
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Robuste Bauweise ermöglicht den Außeneinsatz
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild ist für die Kennzeichnung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und überzeugt durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


