SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Zurück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160AG0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972452
Sonepar Artikelnummer
120585514
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160AG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160AG0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: schwarz; Schriftfarbe: weiß
- Montagekonzept: Aufschnappbar, benötigt keine Spezialwerkzeuge
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Robuste Bauweise gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


