SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972391
Sonepar Artikelnummer
120378976
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 27x27 mm
- Farbe: schwarz mit weißer Schrift
- Selbstbeschriftung
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache und schnelle Montage
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbares umfangreiches Zubehör für individuellen Bedarf
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
Das Bezeichnungsschild ermöglicht eine einfache und flexible Beschriftung für die SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


