SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Symbol: O* I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160QG0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973503
Sonepar Artikelnummer
120383310
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160QG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0QG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160QG0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0"
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Größe: 27x27 mm
- Farbe: Schild schwarz, Schrift weiß
- Montagekonzept: Aufschnapp- oder Klebemontage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für Industrienutzung und Außeneinsatz
- Reinigungsfähigkeit: Hochdruckstrahl geeignet
- Verbindungsoptionen: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Anwendung
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Einfache Reinigung und Wartung der Geräte
Bezeichnungsschild SIRIUS ACT
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


