SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild schwarz, Symbol: Pfeilrichtung nach rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE160QR0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973510
Sonepar Artikelnummer
120585536
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE160QR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE16-0QR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE160QR0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz mit weißer Schrift
- Grafisches Symbol: Pfeilrichtung nach rechts
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Durchgängig hohe Schutzart, industriefest und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Verdrahtung
- Robustheit sorgt für zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch sein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


