SIEMENS - Bezeichnungsschild 27x27mm, Schild silber, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AE810AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973534
Sonepar Artikelnummer
120378977
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AE810AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AE81-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AE810AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Grösse: 27x27 mm
- Schildfarbe: silber, Schriftfarbe: schwarz
- Montage: Aufschnappen oder Kleben
- 300%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: industriegerecht und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmethode: Hochdruckstrahl
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbares Zubehör zur individuellen Anpassung
Bezeichnungsschild
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


