SIEMENS - Bezeichnungsschild, flach, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 16,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81117AA05
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 15 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869350912
Sonepar Artikelnummer
120305722
Hersteller Artikelnummer
8WH81117AA05
Hersteller Typ
8WH8111-7AA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81117AA05
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
15 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 16,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 35 mm²
- Vielseitige Anschlusstechnik (Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss)
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der Kennzeichnung von elektrischen Verbindungen in Industrie- und Gebäudeanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


