SIEMENS - Bezeichnungsschild, flach, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 16,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81136AA05
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 16.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1080 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869355887
Sonepar Artikelnummer
120305727
Hersteller Artikelnummer
8WH81136AA05
Hersteller Typ
8WH8113-6AA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81136AA05
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
16.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.024 kg
- Klemmenbreite: 12,2 mm
- Schnappbefestigung
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Einfaches Lösen elektrischer Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Optimale Technik für Sicherheit
Beschriftungsschild, Flachbeschriftung
Die Reihenklemmen von Siemens bieten vielseitige Anschlusstechniken für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


