SIEMENS - Bezeichnungsschild, flach, mit 1-10, horizontal, Klemmenbreite: 4,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81411AB05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869350004
Sonepar Artikelnummer
120305833
Hersteller Artikelnummer
8WH81411AB05
Hersteller Typ
8WH8141-1AB05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81411AB05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 4,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 1,5 mm²
- Kompatibel mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschlüssen
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare Anschlüsse für elektrische Verbindungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild ermöglicht die einfache und sichere Kennzeichnung von Reihenklemmen in Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


