SIEMENS - Bezeichnungsschild, flach, mit 1-10, vertikal, Klemmenbreite: 10,2 mm, H: 6,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81215AB05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869350813
Sonepar Artikelnummer
120305802
Hersteller Artikelnummer
8WH81215AB05
Hersteller Typ
8WH8121-5AB05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81215AB05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 10,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 10 und 16 mm²
- Kompatibilität mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Einfaches Lösen elektrischer Verbindungen
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässiger Berührungsschutz
- Optimale Sicherheit bei der Installation
Beschriftungsschild
Die Beschriftungsschild bietet eine flexible und sichere Lösung zur Kennzeichnung von Anschlüssen in verschiedenen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


