SIEMENS - Bezeichnungsschild, flach, mit 1-10, vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm, H: 6,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81213AB05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869350356
Sonepar Artikelnummer
120305780
Hersteller Artikelnummer
8WH81213AB05
Hersteller Typ
8WH8121-3AB05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81213AB05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 6,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 4 mm²
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen
- Kompatibilität mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässiger Berührungsschutz für Installation
- Optimale Sicherheitstechnik von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der klaren Identifikation und Kennzeichnung von elektrischen Verbindungen in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


