SIEMENS - Bezeichnungsschild, flach, mit 11-20, vertikal, Klemmenbreite: 10,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81215AB15
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869350820
Sonepar Artikelnummer
120305803
Hersteller Artikelnummer
8WH81215AB15
Hersteller Typ
8WH8121-5AB15
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81215AB15
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 10,2 mm
- Beschriftungsart: Flachbeschriftung
- Klemmengröße: 10 und 16 mm²
- Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Zubehören
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen.
- Einfacher und leichter Anschluss elektrischer Verbindungen.
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau.
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik für effiziente Installation.
- Zuverlässiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit.
- Optimaler Technikansatz für Ihre Sicherheit, exklusiv von Siemens.
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild bietet eine vielseitige Lösung zur Kennzeichnung von Klemmen in der Industrie- und Gebäudeinstallation.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


