SIEMENS - Bezeichnungsschild, flach, mit 11-20, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm, H: 6,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81212AB15
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869350134
Sonepar Artikelnummer
120305770
Hersteller Artikelnummer
8WH81212AB15
Hersteller Typ
8WH8121-2AB15
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81212AB15
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 5,2 mm
- Klemmengröße: 2,5 mm²
- Gängige Anschlussarten: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Material: Weiß
- Dauerhaft sicherer Kontakt für elektrische Verbindungen
- Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör verfügbar
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild bietet eine universelle Lösung zur Kennzeichnung von Reihenklemmen in verschiedenen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


