SIEMENS - Bezeichnungsschild, flach, mit 11-20, vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm, H: 6,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81213AB15
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869350363
Sonepar Artikelnummer
120305781
Hersteller Artikelnummer
8WH81213AB15
Hersteller Typ
8WH8121-3AB15
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81213AB15
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 6,2mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 4 mm²
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik
- Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüfzeuehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Die Beschriftungsschild bietet eine effektive Lösung für elektrische Verbindungen in verschiedenen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen mit verschiedenen Anschlusstechniken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


