SIEMENS - Bezeichnungsschild, flach, mit 21-30, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm, H: 6,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81211AB25
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349923
Sonepar Artikelnummer
120305760
Hersteller Artikelnummer
8WH81211AB25
Hersteller Typ
8WH8121-1AB25
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81211AB25
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Flachbeschriftung
- Klemmenbreite: 4,2 mm
- Klemmengröße: 1,5 mm²
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik
- Vielfältige Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
- Vielfältige Anwendungen sind realisierbar
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Die Beschriftungsschildlösung von Siemens dient zur sicheren und effektiven Kennzeichnung in verschiedenen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


