SIEMENS - Bezeichnungsschild, flach, mit 31-40, horizontal, Klemmenbreite: 5,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81412AB35
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869350257
Sonepar Artikelnummer
120305847
Hersteller Artikelnummer
8WH81412AB35
Hersteller Typ
8WH8141-2AB35
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81412AB35
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 5,2 mm
- Klemmengröße: 2,5 mm²
- Unterstützung verschiedener Anschlussarten: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Einfaches Lösen von Anschlüssen bei Wartungsarbeiten
- Vielseitige Anwendungen im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Komfortable und leichte Montage
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör erhältlich
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Optimale Technologien für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient zur Organisation und Kennzeichnung elektrischer Verbindungen in verschiedenen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


