SIEMENS - Bezeichnungsschild, flach, mit 41-50, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm, H: 6,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81212AB45
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869350165
Sonepar Artikelnummer
120305773
Hersteller Artikelnummer
8WH81212AB45
Hersteller Typ
8WH8121-2AB45
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81212AB45
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 5,2 mm
- Klemmengröße: 2,5 mm²
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Industrie und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches Zubehör für zusätzliche Flexibilität
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild, Flachbeschriftung
Die Beschriftungsschildflachbeschriftung ist eine Lösung für die Klemmenbreite von 5,2 mm mit Schnappbefestigung, die für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


