SIEMENS - Bezeichnungsschild, flach, mit 41-50, vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm, H: 6,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81213AB45
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869350394
Sonepar Artikelnummer
120305784
Hersteller Artikelnummer
8WH81213AB45
Hersteller Typ
8WH8121-3AB45
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81213AB45
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 6,2 mm
- Klemmengröße: 4 mm²
- Schnappbefestigung für einfache Installation
- Standardisierte und übergreifende Verwendung des Beschriftungs- und Prüf Zubehörs
- Vielzahl von Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für vielseitige Anwendungen
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimaler Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der flexiblen Kennzeichnung von Klemmenanschlüssen in verschiedenen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


