SIEMENS - Bezeichnungsschild, flach, mit 71-80, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm, H: 6,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81211AB75
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349978
Sonepar Artikelnummer
120305765
Hersteller Artikelnummer
8WH81211AB75
Hersteller Typ
8WH8121-1AB75
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81211AB75
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Flachbeschriftung, 71-80
- Klemmenbreite 4,2mm
- Schnappbefestigung
- Weiße Klemmengröße 1,5 mm2
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik für verschiedene Anwendungen
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der Kennzeichnung und Organisation in diversen Industrieanwendungen sowie modernen Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


