SIEMENS - Bezeichnungsschild, flach, mit 81-90, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm, H: 6,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81212AB85
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869350202
Sonepar Artikelnummer
120305777
Hersteller Artikelnummer
8WH81212AB85
Hersteller Typ
8WH8121-2AB85
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81212AB85
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 5,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmgröße: 2,5 mm²
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen
- Kompatibel mit verschiedenen Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehört
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Einfacher Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Vielseitigkeit für zahlreiche Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der Kennzeichnung von Klemmen und Anwendungen in der modernen Gebäudeinstallation und Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


