SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81121AA05
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1024 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869355849
Sonepar Artikelnummer
120305723
Hersteller Artikelnummer
8WH81121AA05
Hersteller Typ
8WH8112-1AA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81121AA05
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 4,2 mm
- Schnappbefestigung
- Verschiedene Anschlusstechniken kombinierbar: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


