SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH82031AA05
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869368863
Sonepar Artikelnummer
120947059
Hersteller Artikelnummer
8WH82031AA05
Hersteller Typ
8WH8203-1AA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH82031AA05
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite 4,2mm
- Schnappbefestigung
- Vielseitige Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Die Beschriftungsschild-Lösung von Siemens bietet eine flexible Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


